Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen HSS DIN6473 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägebogen HSS DIN6473 300 mm
Metallsägebogen HSS DIN6473 300 mm
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1651640
Hersteller:
     Augusta-Heckenrose
Herst.-Nr.:
     200 320 300 AUG
EAN/GTIN:
     4010468136728
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Nach DIN 6473. Mit HSS-Metallsägeblatt und Holzgriff. Für Eisen- und Nichteisen-Metalle. Gewellte, sehr feine Zahnung für leichte Metallbearbeitung.
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, METALLSÄGEBOGEN, 300MM, HSS, 4.01E+12, 1476837, 1415698, 1651640, 200, 320, 300, AUG, METALLSÄGE, AUGUSTA, #NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
90
€ 5,49*
ab € 8,01*
€ 8,01*
10 Tage
90
€ 5,49*
ab € 6,76*
€ 10,94*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.