Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge Kataba 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge Kataba 270 mm
Japansäge Kataba 270 mm
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1651650
Hersteller:
     Augusta-Heckenrose
Herst.-Nr.:
     44020 270 AUG
EAN/GTIN:
     4010468091508
Suchbegriffe:
Japansäge
augusta japansäge kataba 270 mm
japansäge
japansäge kataba
Klassische Japansäge mit flexiblem Sägeblatt und verkürztem Stahlrücken. Für Feinschnitte und tiefe wandbündige Schnitte in Leisten und Türzargen aus Holz und Kunststoff. Sehr feine dreiseitig geschliffene Zugzahnung für besonders saubere Schnitte ohne viel Kraftaufwand. Langer Bastgriff. Hochwertige Verarbeitung, VPA GS geprüft.
Weitere Suchbegriffe: JAPANSÄGE, KATABA, 270MM, 4.01E+12, 1415708, 44020, 270, AUG, AUGUSTA, #NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
85
€ 4,95*
ab € 14,68*
€ 14,68*
14 Tage
85
€ 4,95*
ab € 12,12*
€ 19,50*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.