Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge Dozuki 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge Dozuki 240 mm
Japansäge Dozuki 240 mm
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1651651
Hersteller:
     Augusta-Heckenrose
Herst.-Nr.:
     44019 240 AUG
EAN/GTIN:
     4010468006960
Suchbegriffe:
Japansäge
japansäge douzuki 240mm
japansäge
japansäge douzuki
Kleine Japansäge mit stabilem Stahlrücken. Für gerade, präzise Feinschnitte in Hart- und Weichhölzern, für Gehrungsschnitte und Modellbau. Extrem feine dreiseitig geschliffene Zugzahnung für besonders saubere Schnitte ohne viel Kraftaufwand. Bastgriff. Hochwertige Verarbeitung, VPA GS geprüft.
Weitere Suchbegriffe: JAPANSÄGE, DOZUKI, 240MM, 4.01E+12, 1415709, 44019, 240, AUG, AUGUSTA, #NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
18
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 14,78*
13 Tage
18
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 19,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.