Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Universal 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsäge Universal 450 mm
Handsäge Universal 450 mm
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1656123
Hersteller:
     Augusta-Heckenrose
Herst.-Nr.:
     41117 450 AUG
EAN/GTIN:
     4010468136742
Suchbegriffe:
HANDSÄGE
UNIVERSAL
450MM
4.01E+12
Nachschärfbare Schubzahnung. Kunststoffgriff. Inklusive Zahnschutzschiene. Für alle trockenen Hölzer.
Weitere Suchbegriffe: 41117, 450, AUG, AUGUSTA, #NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,64*
€ 6,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 8,98*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.