Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Allrounder 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsäge Allrounder 500 mm
Handsäge Allrounder 500 mm
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1656134
Hersteller:
     Augusta-Heckenrose
Herst.-Nr.:
     42111 500 AUG
EAN/GTIN:
     4010468136872
Suchbegriffe:
HANDSÄGE
ALLROUNDER
11ZPZ
4.01E+12
Feiner, dreiseitiger Diamantschliff und gehärtete Zahnung. Protecflon-Beschichtung, 2-K-Griff und schwarze Zahnschutzschiene. Speziell für Holzfußböden, Kunststoffe, Leimhölzer und Gips geeignet.
Weitere Suchbegriffe: 42111, 500, AUG, AUGUSTA, #NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,69*
€ 13,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,46*
€ 18,10*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.