Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.120mm Span


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelschraubstock Backen-B.120mm Span
Parallelschraubstock Backen-B.120mm Span
Logo
Artikel-Nr.:
     8SPL8-890042
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448491798
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · Rohrspannbacken eingeschweißt · geschmiedet (C45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extra-hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,5kg· Lochabstand: 113mm· Bohrungs-Ø: 13,5mm· Amboss Größe (axb): 72 x 70mm· Gesamtlänge: 389mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
83 mm
Ausführung:
mit Rohrspannbacken
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstöcke, Schraubstock, 4000830270
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
48
Frei Haus
ab € 102,00*
€ 102,00*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 104,43*
€ 105,26*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 93,90*
€ 114,89*
5 Tage
53
€ 8,90*
ab € 100,55*
€ 122,48*
2 Tage
53
€ 4,99*
ab € 100,87*
€ 123,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830275
ab € 29,83*
Zubehör
PROMAT
4000830279
ab € 133,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.