Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäder Schraubensicherungslack Zero Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bäder Schraubensicherungslack Zero Gelb
Bäder Schraubensicherungslack Zero Gelb
Bäder Schraubensicherungslack Zero Gelb
Bäder Schraubensicherungslack Zero Gelb
Bäder Schraubensicherungslack Zero Gelb
Bäder Schraubensicherungslack Zero Gelb
Artikel-Nr.:
     8UJXH-12000w
Hersteller:
     Lackfabrik Bäder
Herst.-Nr.:
     12000w
EAN/GTIN:
     4260646031141
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack 20ml gelb
schraubensicherungslack
Unsere Schraubensicherungslacke in der Übersicht

Die Schraubensicherungslacke der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG sind seit 1962 die Referenz auf dem Schraubensicherungslackmarkt und finden seit Jahren millionenfache Anwendung in deutschen und internationalen Produktionsstätten kleiner, mittlerer, großer, sowie globaler Industrieunternehmen. Unsere Schraubensicherungslacke sind das unentbehrliche Hilfsmittel zum Sichern, Signieren, Plombieren, Versiegeln, sowie zum Manipulationsnachweis. Sie werden an Schraub-, Steck- und Gehäuseverbindungen in der Automobilindustrie, der Luftfahrt, in Elektronik, Maschinenbau und Feinmechanik verwendet. Der traditionell verfolgte technologische Ansatz der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG, nicht nur qualitativ hochwertige und einwandfreie Produkte zu entwickeln, sondern dabei auch Rohstoffe einzusetzen, welche möglichst schonend auf Mensch und Natur wirken hat sich seit Jahren bewährt. Es ist deshalb kein Zufall, dass unsere Schraubensicherungslacke in dieser Hinsicht in ihrer Industrie ihresgleichen suchen. Unser Schraubensicherungslacke sind wasser‑, öl- und benzinfest, sowie beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren.

Schraubensicherungslack Zero

Der Schraubensicherungslack Zero der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG ist das erste zu hundert Prozent auf Wasserbasis bestehende Sicherungslack-System, welches komplett ohne organische Lösungsmittel auskommt (VOC-frei). Er ist somit nicht als Gefahrgut klassifiziert. Er ist nicht leitend, verfügt über eine hervorragende Medienbeständigkeit und ist darüber hinaus zertifiziert Lebensmittelecht (ISEGA).

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Viskosität:
10.000 - 30.000 mPas
VOC-Wert:
0 g/L
Verarbeitungstemperatur:
+5 - 30° C
Temperaturstabilität:
bis ca. 90° C
Flammpunkt:
-
Staubtrocken nach:
ca. 10 min
Durchgehärtet nach:
ca. 4 Stunden
Dichte:
ca. 0,98 g/cm3
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack gelb, Schraubensicherung Schraubensicherungslack schraubenkleber siegellack schraubenfest lackstift markierungsstift bäder sicherungslack schraubenlack Plombierlack Plombenlack Schrauben Siegellack Siegellack Sicherheitsversiegelung Sicherungslack Sicherungsmarkierung Markierungslack Schraubenkennzeichnungslack Kennzeichnungslack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8UJXH
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 7,25*
12
€ 4,90*
ab € 7,16*
€ 9,64*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 9,68*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,88*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8UJXH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8UJXH
Versand: Lager 8UJXH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8UJXH
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.