Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
>
Artikel
Gefahrgutaufkleber Limited Quantities 250 x 250 mm, PVC-Folie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8XNDF-DR432P2525
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR432P2525
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
gefahrgutetiketten begrenzte menge ...
gefahrgutetiketten begrenzte menge
Gefahrgutaufkleber Limitied Quantities - für begrenzte Mengen
ohne Text
nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften ADR, IMDG, RID und IATA
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie, selbstklebend
Format:
250 x 250 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 8XNDF
>
Gefahrgutaufkleber
>
Zusatzkennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber
,
Gefahrgutetiketten
,
Gefahrgutzettel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
Gefahrgutklasse LQ
,
IATA
,
RID
,
IMDG
,
ADR
,
Container-Placard
,
Placards
,
Gefahrzettel
,
ADR-Klasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,14*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Containerplombe High Security
DR-Label
28105
ab € 0,95*
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR432S1010 Limited Quantities 100x100mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR432S1010
ab € 0,02973*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolien 300 x 400 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR474P3040
ab € 1,99*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 1 300 x 300 mm, PVC-Folie, mit Text: EXPLOSIVE
DR-Label
DR220P3030
ab € 1,34*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 7B 100 x 100 mm, PE-Folie mit Text: RADIOACTIV II
DR-Label
DR662P1010
ab € 0,0652*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 8 250 x 250 mm, PVC-Folie, selbstklebend, ohne Text
DR-Label
DR466P2525
ab € 1,13*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 9 250 x 250 mm, PVC-Folie mit Text: MISCELLANEOUS
DR-Label
DR664P2525
ab € 1,14*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Limited Quantities 100 x 100mm, PE-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR432P1010
ab € 0,0653*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber UN-Zusatzaufkleber 120 x 300 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR249P1230
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen