Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 4.3
>
Artikel
Gefahrgutaufkleber Klasse 4.3 250 x 250 mm, PVC-Folie, selbstklebend, ohne Text
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8XNDF-DR462P2525
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR462P2525
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Dangerous When ...
Gefahrgutetiketten Klasse 4 Stoffe ...
Gefahrgutklasse 4.3
gefahrgut-etiketten dangerous when ...
Gefahrgutaufkleber Klasse 4.3 - für Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
ohne Text
nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften ADR, IMDG, RID und IATA
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie, selbstklebend
Format:
250 x 250 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 8XNDF
>
Gefahrgutaufkleber
>
Klasse 4
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber
,
Gefahrgutetiketten
,
Gefahrgutzettel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
IATA
,
RID
,
IMDG
,
ADR
,
Container-Placard
,
Placards
,
Gefahrzettel
,
ADR-Klasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,13*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Containerplombe High Security
DR-Label
28105
ab € 0,95*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolien 300 x 400 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR474P3040
ab € 1,99*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 4.1 250 x 250 mm, PVC-Folie mit Text: FLAMMABLE SOLID
DR-Label
DR654P2525
ab € 1,14*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 4.1 250 x 250 mm, PVC-Folie ohne Text
DR-Label
DR460P2525
ab € 1,13*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 4.2 250 x 250 mm, PVC-Folie, selbstklebend, ohne Text
DR-Label
DR461P2525
ab € 1,13*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 4.2 250x250mm PVC-Folie m. Text: SPONTANEOUSLY COMBUST
DR-Label
DR226P2525
ab € 1,13*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 4.3 250x250 mm PVC-Folie mit Text: DANGEROUS WHEN WET
DR-Label
DR227P2525
ab € 1,13*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.1 250 x 250 mm, PVC-Folie, selbstklebend, ohne Text
DR-Label
DR481P2525
ab € 1,13*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.1 250 x 250mm PVC-Folie mit Text: OXIDIZING AGENT
DR-Label
DR228P2525
ab € 1,13*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber UN-Zusatzaufkleber 120 x 300 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR249P1230
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen