Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutaufkleber Klasse 4.1 250 x 250 mm, PVC-Folie mit Text: FLAMMABLE SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Hersteller
Artikel-Nr.:
     8XNDF-DR654P2525
Hersteller:
     DR-Label
Herst.-Nr.:
     DR654P2525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Solid
Gefahrgutetiketten Klasse 4 Entzünd...
Gefahrgutklasse 4.1
gefahrgut-etiketten flammable solid

Gefahrgutaufkleber Klasse 4.1 - für Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe

  • mit Text: FLAMMABLE SOLID
  • nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften ADR, IMDG, RID und IATA
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie, selbstklebend
Format:
250 x 250 mm
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Aufkleber, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutzettel, Gefahrgutlabel, Gefahrengutlabel, Gefahrengutaufkleber, Gefahrengutetikett, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutkennzeichnung, IATA, ADR, RID, IMDG, Container-Placard, Placards, Gefahrzettel, ADR-Klasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label
28105
ab € 0,96*
Ähnlich
DR-Label
DR474P3040
ab € 1,98*
Ähnlich
DR-Label
DR653P2525
ab € 1,12*
Ähnlich
DR-Label
DR459P2525
ab € 1,12*
Ähnlich
DR-Label
DR460P2525
ab € 1,12*
Ähnlich
DR-Label
DR461P2525
ab € 1,12*
Ähnlich
DR-Label
DR226P2525
ab € 1,12*
Ähnlich
DR-Label
DR462P2525
ab € 1,12*
Ähnlich
DR-Label
DR227P2525
ab € 1,12*
Ähnlich
DR-Label
DR249P1230
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.