Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutzettel Batterie
>
Artikel
Gefahrgutaufkleber Klasse 9 100 x 100 mm, Papier, mit Batterie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8XNDF-DR643S1010
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR643S1010
EAN/GTIN:
4260748860076
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Gefahrgutaufkleber Klasse 9 - für Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
ohne Text
mit Batteriesymbol - warnt vor Explosionsgefahr von Lithiumbatterien
nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften ADR, RID, IMDG und IATA
Weitere Informationen:
Material:
Papier, selbstklebend
Format:
100 x 100 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 8XNDF
>
Gefahrgutaufkleber
>
Klasse 9
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous
,
Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegens...
,
Gefahrgutklasse 9
,
Gefahrgutzettel Batterie
,
Gefahrzettel Batterie
,
Einsteckschilder Türschild
,
Schilder Papiereinleger
,
Türschilder Papiereinleger
,
adress-etiketten weiß
,
adress etiketten
,
adressaufkleber papier
,
Gefahrgut-Aufkleber
,
Gefahrgutetiketten
,
Gefahrgutzettel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
Lithiumbatterie
,
Batterisymbol
,
Batterieaufkleber
,
IATA
,
RID
,
ADR
,
IMDG
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
6000
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0428*
Lager 8XNDF
2 Tage
26129
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0395*
€ 0,2141*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,14*
€ 21,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8XNDF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8XNDF
Versand:
Lager 8XNDF
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8XNDF
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 6,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR432S1010 Limited Quantities 100x100mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR432S1010
ab € 0,02973*
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR664S1010 Kl.9 Miscellaneous 100x100mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR664S1010
ab € 0,0259*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolien 300 x 400 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR474P3040
ab € 1,99*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 9 100 x 100 mm, Papier, selbstklebend, ohne Text
DR-Label
DR641S1010
ab € 0,0397*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 9 100 x 100 mm, PE-Folie, selbstklebend, ohne Text
DR-Label
DR641P1010
ab € 0,0653*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Limited Quantities 100 x 100 mm, Papier, selbstkl., mit Y
DR-Label
DR433S1010
ab € 0,0396*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Limited Quantities 100 x 100mm, PE-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR432P1010
ab € 0,0653*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Umweltgefährdende Stoffe 100 x 100 mm, PE-Folie "Fisch/Baum"
DR-Label
DR475P1010
ab € 0,0656*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber UN-Zusatzaufkleber 120 x 300 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR249P1230
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen