Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 2.3
>
Artikel
Gefahrgutaufkleber Klasse 2.3 100x100mm, Papier, selbstkl., mit Text: TOXIC GAS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8XNDF-DR671S1010
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR671S1010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Toxic Gas
Gefahrgutetiketten Klasse 2 giftige...
Gefahrgutklasse 2.3
gefahrgutetiketten klasse 2 giftige...
Gefahrgutaufkleber Klasse 2.3 - giftige Gase
mit Text: TOXIC GAS
nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften ADR, IMDG, RID und IATA
Weitere Informationen:
Material:
Papier, selbstklebend
Format:
100 x 100 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 8XNDF
>
Gefahrgutaufkleber
>
Klasse 2
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber
,
Gefahrgutetiketten
,
Gefahrgutzettel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
IATA
,
ADR
,
RID
,
IMDG
,
Toxic-Gas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0396*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR653S1010 Kl.3 Flammable 100x100mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR653S1010
ab € 0,0302*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolien 300 x 400 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR474P3040
ab € 1,98*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 3 100 x 100 mm PE-Folie mit Text: FLAMMABLE LIQUID
DR-Label
DR653P1010
ab € 0,0655*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 3 100 x 100 mm, Papier, selbstklebend, ohne Text
DR-Label
DR459S1010
ab € 0,0395*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 3 100 x 100 mm, PE-Folie, selbstklebend, ohne Text
DR-Label
DR459P1010
ab € 0,0655*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber UN-Zusatzaufkleber 120 x 300 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR249P1230
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen