Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutaufkleber Time & Temperature Sensitive +2°C bis +25°C,115x125mm, Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Hersteller
Artikel-Nr.:
     8XNDF-DR684(+2+25)
Hersteller:
     DR-Label
Herst.-Nr.:
     DR684(+2+25)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle

Gefahrgutaufkleber Time & Temperature Sensitive - für die Beförderung temperatursensibler Güter

  • mit Eindruck: +2°C to +25°C
  • nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften der IATA
Weitere Informationen:
Material:
Papier, selbstklebend
Format:
115 x 125 mm
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Aufkleber, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutzettel, Gefahrgutlabel, Gefahrengutlabel, Gefahrengutaufkleber, Gefahrengutetikett, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutkennzeichnung, Transportkennzeichen, Gefahrgutklasse T&T, Time & Temperature
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,071*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3989*
€ 0,47469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3314*
€ 0,39437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dössel & Rademacher
DR471S0710
ab € 0,0296*
Ähnlich
DR-Label
DR632S1010
ab € 0,0415*
Ähnlich
DR-Label
DR684(+2+15)
ab € 0,071*
Ähnlich
DR-Label
DR684(+2+8)
ab € 0,0711*
Ähnlich
DR-Label
DR684S1112
ab € 0,0711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.