Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtführung DUO, Mini/Maxi, eckig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-15003
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     15003
EAN/GTIN:
     4003971150039
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Die eckige Gurtführung DUO führt den Rolladengurt und wird unter dem Rolladenkasten montiert. Durch ihr unauffälliges Design in Weiß fügt sie sich problemlos in nahezu jede Wohnumgebung ein. Sie ist sowohl mit dem Rolladensystem Mini, mit einer Gurtbreite von 14 mm, als auch mit dem Rolladensystem Maxi, mit einer Gurtbreite von 18-23 mm kompatibel.

Die Gurtführung DUO setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Der erste Aufsatz führt den Rolladengurt und wird mit Schrauben unter dem Rolladenkasten befestigt. Der zweite Aufsatz dient als Blende und wird auf die Führungsplatte gedrückt, um die Schrauben sauber zu verdecken. Für die Montage der Gurtführung DUO ist es weder notwendig, den Rolladenkasten zu öffnen, noch den Rolladengurt auszubauen. Somit eignet sich diese Variante ideal für den Austausch der alten Gurtführung in einem gemieteten Wohnobjekt.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini oder Maxi
  • Gurtbreite: 14 bis 23 mm
  • Farbe: Weiß
  • Montage: Schraub-Montage

Lieferumfang

  • 1 x Aufsatz mit Bürstendichtung
  • 1 x Blende
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,01 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,01 kg
Verpackungs-Breite:
100 mm
Verpackungs-Höhe:
120 mm
Verpackungs-Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: schellenberg gurtführung, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, 15003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
15203
ab € 1,74*
Ähnlich
Schellenberg
15103
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.