Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtführung DUO, Mini/Maxi, rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-15103
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     15103
EAN/GTIN:
     4003971151036
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Die runde Gurtführung DUO führt den Rolladengurt aus dem Rolladenkasten und reduziert den Verschleiß des Gurtbandes. Die integrierte Bürstendichtung verhindert zusätzlich kalte Zugluft und sorgt so für mehr Komfort im Wohnraum. Die Gurtführung DUO hat einen Durchmesser von 42 mm und einen Lochabstand von 25 mm. Sie ist sowohl mit dem Rolladensystem Mini, mit einer Gurtbreite von 14 mm, als auch mit dem Rolladensystem Maxi, mit einer Gurtbreite von 18-23 mm kompatibel.

Die Gurtführung DUO setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Der erste Aufsatz mit integrierter Bürstendichtung führt den Rolladengurt und wird mit Schrauben unter dem Rolladenkasten befestigt. Der zweite Aufsatz dient als Blende und wird auf die Führungsplatte gedrückt, um die Schrauben sauber zu verdecken. Für die Montage der Gurtführung DUO ist es weder notwendig, den Rolladenkasten zu öffnen, noch den Rolladengurt auszubauen. Somit eignet sich diese Variante ideal für den Austausch der alten Gurtführung in einem gemieteten Wohnobjekt.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini oder Maxi
  • Gurtbreite: 14 bis 23 mm
  • Durchmesser Gurtführung: 42 mm
  • Farbe: Weiß
  • Lochabstand: 25 mm
  • Montage: Schraub-Montage

Lieferumfang

  • 1 x Aufsatz mit Bürstendichtung
  • 1 x Blende
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,01 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,01 kg
Artikel-Durchmesser:
42 mm
Verpackungs-Breite:
87 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: schellenberg gurtführung, gurtführung, Gurtführung Rolladen, Rollo Gurtführung, Rolladenkasten Gurtführung, Rolladengurt Zugluftdichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 902
unbekannt
€ 6,30*
ab € 1,65*
€ 2,64*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,39*
Preise: Lager 902
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 902
Versand: Lager 902
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,30*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 902
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
15203
ab € 1,74*
Ähnlich
Schellenberg
15003
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.