Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Moskitonetz STANDARD, weiß, 2 m x 8,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-50310
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50310
EAN/GTIN:
     4003971503101
Suchbegriffe:
Moskitonetz
Mosquito-Netz
moskitonetz

Das Moskitonetz STANDARD schützt Sie im Schlaf vor Mücken, Fliegen oder anderen Insekten. Mit einer Höhe von 2 m und einem Umfang von 8,5 m ist es ideal für Einzelbetten, Kinderbetten oder Babybetten. Der im oberen Teil des Gewebes eingearbeitete Metallring gibt dem Moskitonetz die runde Form. Das leichte Polyestergewebe in Weiß ist UV-beständig und bei Verschmutzung waschbar bis 30 °C. Das Moskitonetz wird mit einem Schraubhaken über dem Bett an der Decke montiert. Schraubhaken und Dübel liegen dem Lieferumfang bei.

Technische Daten

  • Maße (H x U): 2 x 8,5 m
  • Farbe: Weiß
  • Gewebematerial: Polyester
  • Reinigung: waschbar bis 30 °C
  • Befestigung: Deckenmontage mit Schraubhaken

Lieferumfang

  • 1 x Moskitonetz mit Metallring
  • 1 x Schraubhaken
  • 1 x Dübel
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,35 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,35 kg
Artikel-Höhe:
2000 mm
Verpackungs-Breite:
272 mm
Verpackungs-Höhe:
315 mm
Verpackungs-Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Mückenschutz, Mückennetz, Bettnetz, Moskitonetz Bett, Mückennetz Bett, Moskitonetz Babybett, Fliegennetz Bett, Moskitonetz kaufen, Moskitonetz Kinderbett, Moskitonetz fürs Bett, 50310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50311
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.