Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Moskitonetz PLUS, weiß, 2,5 m x 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-50311
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50311
EAN/GTIN:
     4003971503118
Suchbegriffe:
Moskitonetz
Mosquito-Netz
moskitonetz

Das Moskitonetz PLUS schützt Sie im Schlaf vor Mücken, Fliegen oder anderen Insekten. Mit einer Höhe von 2,5 m und einem Umfang von 12 m ist es ideal für Doppelbetten geeignet. Der im oberen Teil des Gewebes eingearbeitete Metallring gibt dem Moskitonetz die runde Form. Das leichte Polyestergewebe in Weiß mit grauem Saum ist UV-beständig und bei Verschmutzung waschbar bis 30 °C. Das Moskitonetz wird mit einem Schraubhaken oder einem Klebehaken über dem Bett an der Decke montiert. Die Klebemontage eignet sich auch für Urlaubsreisen, wo eine Schraubmontage nicht möglich ist. Schraubhaken, Dübel und Klebehaken liegen dem Lieferumfang bei.

Technische Daten

  • Maße (H x U): 2,5 x 12 m
  • Gewebefarbe: Weiß mit grauem Saum
  • Gewebematerial: Polyester
  • Reinigung: waschbar bis 30 °C
  • Befestigung: Deckenmontage mit Schraubhaken oder Klebehaken

Lieferumfang

  • 1 x Moskitonetz mit Metallring
  • 1 x Schraubhaken
  • 1 x Dübel
  • 1 x Klebehaken
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,49 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,49 kg
Artikel-Höhe:
2000 mm
Verpackungs-Breite:
272 mm
Verpackungs-Höhe:
315 mm
Verpackungs-Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Mückenschutz, Mückennetz, Bettnetz, Moskitonetz Bett, Moskitonetz Doppelbett, Reise Moskitonetz, Mückennetz Bett, Fliegennetz Bett, Moskitonetz kaufen, Moskitonetz groß, Moskitonetz fürs Bett, 50311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50310
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.