Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter ELASTIC, weiß, 130 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-51003
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     51003
EAN/GTIN:
     4003971510031
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Das Fliegengitter ELASTIC ist ein dehnbares Gewebe und kann deshalb auch an Fenstern mit Wetterschenkel angebracht werden. Das Gewebe bietet trotz des hervorstehenden Elements am Fenster die Möglichkeit eines insektenfreien Zuhauses. Das Fliegengitter ELASTIC besteht aus einem elastischem Fliegengitter, selbstklebendem Pilzband sowie weiterem Befestigungszubehör. Das Gewebe ist UV-beständig und wird entweder in den Fensterrahmen geklebt oder kann als Ersatz-Fliegengitter für Rahmensysteme verwendet werden. Die Maße lassen sich bei Bedarf individuell anpassen. Sollte das Gewebe verschmutzt sein, ist es bis 30 °C waschbar. Befestigungsmaterial bestehend aus einem Cuttermesser, einem Reinigungstuch und einem Pilzband ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Maße: 130 x 150 cm
  • Gewebematerial: 86 % Polyamid, 14 % Dorlastan
  • Gewebefarbe: Weiß
  • Befestigung: mit Pilzband
  • Gewebereinigung: waschbar bis 30 °C

Lieferumfang

  • 1 x Fliegengittergewebe
  • 1 x Pilzband, selbstklebend
  • 1 x Schellenberg-Cuttermesser
  • 1 x Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,06 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Breite:
1300 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
230 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter 130x150cm, fliegen draht, schellenberg fliegengitter, Schellenberg, Fliegengittergewebe, Ersatz Fliegengitter, Insektenschutz, Insektenschutzgewebe, Fliegengitter Elastic, Fliegengitter elastisch, Ersatzgewebe, Elastisches Fliegengitter, Elastischer Insektenschutz, 51003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
51009
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.