Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtführung STANDARD Mini/Maxi, 25 mm, rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-51103
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     51103
EAN/GTIN:
     4003971511038
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Mit der Gurtführung STANDARD wird das Rolladengurtband sauber aus dem Rolladenkasten geführt und die Öffnung zum Rolladen verdeckt. Durch das unauffällige Design in Weiß ist diese Gurtführung für nahezu jede Wohnumgebung geeignet. Für die Montage ist es wichtig zu wissen, dass der Rolladengurt durch die Gurtführung hindurch gesteckt werden muss und es somit notwendig ist, den Rolladengurt auszubauen.

Die Gurtführung STANDARD ist sowohl mit dem Rolladensystem Mini mit einer Gurtbreite von 14 mm, als auch mit dem Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm kompatibel. Sie hat einen Lochabstand von 25 mm und einen Durchmesser von 42 mm. Die Gurtführung wird unter dem Rolladenkasten mit Schrauben montiert, die anschließend mit Abdeckkappen verdeckt werden.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini/Maxi
  • Gurtbreite: 14-23 mm
  • Lochabstand: 25 mm
  • Durchmesser: 42 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Montage: Schraub-Montage

Lieferumfang

  • 1 x Gurtführung
  • 2 x Schraubenabdeckung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,01 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,002 kg
Artikel-Durchmesser:
42 mm
Verpackungs-Breite:
87 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: schellenberg gurtführung, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Schellenberg Gurtführung Standard, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, 51103
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 902
unbekannt
€ 6,30*
ab € 0,80*
€ 1,47*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,20*
Preise: Lager 902
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 902
Versand: Lager 902
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,30*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 902
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
51203
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.