Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband, Standard - Rolle à 100/500m - 80 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1007/00
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     1200000800500159902000002
EAN/GTIN:
     4022153000122
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
Absperrbänder
Absperrband Standard
Die Rolle hat eine Länge von 500m und eine Breite von 80mm

Das Absperband ist rot/weiß schraffiert.

Das Standard-Absperrband aus Polyethylen ist ein preisgünstiges Vielzweckband zum Absperren und Sichern von Bau- und Gefahrenstellen. Lichtbeständigkeit: 5-6, behält auch bei längerer Verwendung die volle Warnwirkung.
Mit diesem Absperrband sichern Sie schnell und sauber Gefahrenstellen, Parkplätze, Betriebsbereiche, Durchgänge und Zufahrten ab. Die Schraffierung hat eine hohe Signalwirkung und ist so auch von weitem einfach und schnell zu sehen. Selbst Radfahrer die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind, werden Ihre Baustelle nicht übersehen. Durch die praktische Spenderbox ist die Handhabung besonders einfach. Das Absperrband, welches umgangssprachlich auch häufig unter der Bezeichnung Flatterband angeboten wird, da es im Wind flattert, können Sie beispielsweise an einem Zaun und an aufgestellten Pfählen, bzw. Einschlagpfosten befestigen.
Weitere Informationen:
Breite:
80.00 mm
Gewicht:
2.98000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Markierungsband, Flatterband, Warnband, Band, Absperrungen, Sperrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,0462* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,83*
€ 37,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1100000800100150000000000
ab € 3,51*
Ähnlich
k.A.
1100000800500170000000000
ab € 10,64*
Ähnlich
Kelmaplast
1200000800500179902000002
ab € 25,52*
Ähnlich
Moravia
330.10.147
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.