| |
|
| Artikel-Nr.: 904-101434/61 Herst.-Nr.: 101434/61 EAN/GTIN: 4250669401199 |
| |
|
| | |
| Rohrleitungskennzeichnung, Einzeletikett, Pfeilschild, Heizung Rücklauf Eigenschaften: - Maße: 26 x 187 mm
- Material: Folie selbstklebend
- Grundfarbe: Grün, Schriftfarbe: Weiß
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +90 °C
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- witterungsbeständig
- kurzzeitig lösemittel- und chemikalienbeständig
- normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen: | | Höhe: | 26.00 mm | Breite: | 187.00 mm | Gewicht: | 0.00141 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzeletikett, RKZ, Doppelpfeil, Rohrbeschriftung, Pfeilschild, Pfeilschilder, Heizung, Vorlauf, Wasser, Fließrichtungspfeile, DIN, 2403, Gruppe, 1 |
| | |
| |