Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband, Heizung Vorlauf, Rolle = 33 m - 33000x90 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-101434/95
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     101434/95
EAN/GTIN:
     4250669469380
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichen
Rohrkennzeichnung
Rohrleitungskennzeichnung
Rohr

Rohrleitungsband, Heizung Vorlauf, Rolle

Eigenschaften:

  • Geeignet für Rohrleitungen mit Ø ab 3/8 Zoll = 10 mm
  • Maße: Rollenlänge: 33 m, Rollenbreite: 90 mm
  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Grün, Schriftfarbe: Weiß
  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
  • Zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Witterungsbeständig
  • Chemikalien- und lösungsmittelbeständig
  • Normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen:
Höhe:
90.00 mm
Breite:
33000.00 mm
Gewicht:
0.50000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,18*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,03576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 168,11*
€ 200,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 167,11*
€ 198,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 160,11*
€ 190,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 149,78*
€ 178,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 133,18*
€ 158,48
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
101434/90
ab € 132,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.