Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Glasschild
>
Artikel
Türschild, Galerie, 150 x 150 mm - 150x150x8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-1065/10
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
3709
EAN/GTIN:
4060081700059
Suchbegriffe:
Glasschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild aus Glas, 150 x 150 mm, "Galerie"
Eigenschaften:
Material: Glas und Edelstahl
Maße: 160 x 100
Lochung: 4-fach gelocht, Ø 10 mm
4 Abstandshalter, Edelstahl, 25 mm Wandabstand
zur Anbringung im Innenbereich
zur Wandmontage geeignet
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
St�rke:
8.00 mm
H�he:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.68000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Beschilderungssysteme
>
Beschilderungssystem "Galerie"
>
Türschild, Galerie, 150 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe:
Raumschildersysteme
,
Türbeschilderung
,
Türbeschilderungssystem
,
Türschilder
,
Türschildersysteme
,
glasschild
,
Design
,
Galerie
,
Edelstahl
,
Edelstahlabstandshalter
,
ESG
,
Scheiben
,
Beschilderungssystem
,
Türschildsystem
,
Objektbeschilderung
,
Türschild
,
Namensschild
,
aus
,
Glas
,
Hinweisschild
,
Zimmerbeschriftung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 388
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 19,52*
€ 32,25*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 25,42*
€ 34,60*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 27,66*
€ 37,49*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 30,36*
€ 42,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 904
Versand:
Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 904
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raumschild Galerie, ESG-Glas, 100x160mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Moedel
I7723E4S
€ 35,08*
Sonstiges
Raumschild Galerie, ESG-Glas, 297x210mm (DIN A4), inkl.Befestigungsmaterial
Moedel
I7706E4S
€ 67,78*
Sonstiges
Raumschild Galerie, ESG-Glas, 420x297mm (DIN A3), inkl.Befestigungsmaterial
Moedel
I7719E4S
€ 73,67*
Sonstiges
Raumschild Galerie, mit Frei-Belegt-Anzeige, 150x150mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Moedel
I7701E20FBALUEV
€ 74,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.