Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegelaufsatz "ALCT" mit Gurtabsperrung - 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1079/00
Hersteller:
     RS Guidesystems
Herst.-Nr.:
     ALCT-0
EAN/GTIN:
     4251021125272
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Leitkegelaufsatz ALCT mit Gurtabsperrung, oranges Kunststoffgehäuse, 5cm breites Gurtband rot/weiß schraffiert, Gurtbandlänge 9m mit Fliehkraftbremse, für den Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
240.00 mm
Gewicht:
1.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Leitkegel, Pylon, Pylonen, Verkehrsleitkegel, Leitkegelaufsatz, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten orange, Tensacone, Gurtabsperrung, Absperrband, Skipper, ALCT
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 46,99*
€ 57,19*
1 Tag
28
€ 5,45*
ab € 47,14*
€ 57,25*
2 Tage
19
€ 4,99*
ab € 48,40*
€ 59,05*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 49,10*
€ 59,94*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 74,05*
€ 89,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,28*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 7,00*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,82*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 6,33*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.