|  |
 |
| Artikel-Nr.: 904-129318/00 Herst.-Nr.: 129318/00 EAN/GTIN: 4250669474377 |
| |
|
|  |  |
 | Fließrichtungspfeile zur separaten Kennzeichnung im Verlauf von Rohrleitungen Auf der grauen Untergrundfarbe der Rolle sind schwarze Pfeile abgebildet. Markierungsbänder mit Fließrichtungspfeilen werden zur Kennzeichnung der Fließrichtung eingesetzt und ergänzen die bestehende Kennzeichnung. Der deutlich sichtbare Pfeil weist Mitarbeiter oder Rettungskräfte darauf hin, in welche Richtung der betreffende Durchflussstoff fließt. Der grundsätzliche Einsatz von Fließrichtungspfeilen erfolgt gemäß §4, Absatz 4.1 der DIN 2403. - UV-beständiger Druck
- beständig gegen Witterung, Säuren und Laugen
- Farben nach aktueller DIN 2403
- Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit rückseitigem Abdeckpapier und Schutzlaminat
Fließrichtungspfeile gemäß DIN 2403 Weitere Informationen:  |  | H�he: | 50.00 mm | Breite: | 33000.00 mm | Gewicht: | 0.35000 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fließrichtungspfeil, rohrleitungskennzeichnung, din, 2403, rohrkennzeichnung, rohrleitungskennzeichen, rohrleitungsetiketten, rohrleitungsbänder, Pfeil |
|  |  |
| |