|  |
 |
| Artikel-Nr.: 904-1316/52 Herst.-Nr.: 1316/52 EAN/GTIN: 4250669411945 |
| |
|
|  |  |
 | WC-Kennzeichnung Bitte Klobürste benutzen WC-Kennzeichnung Bitte Klobürste benutzen, 150 x 200 mm Das rechteckige Schild mit gelbem Grund, wird von einem schwarzen Rand mit gelber Lichtkante umgeben. In der Mitte ist eine Person in Weiß zu sehen die eine Klobürste auf verschiedene Weise benutzt. Darüber steht die rote Überschrift: "Bitte Klobürste benutzen!". Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar! Mit diesem schlichten, aber doch aussagekräftigen Schild können Sie Ihre Toiletten optimal kennzeichnen. Material: Weitere Informationen:  |  | St�rke: | 0.45 mm | H�he: | 150.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.03645 kg | Material: | Aluminium geprägt | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |