Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Für Flurförderzeuge verboten P006 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1346/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1346/72
EAN/GTIN:
     4250669412423
Suchbegriffe:
Für Flurförderzeuge verboten P006 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P006 Für ...
für flurförderzeuge verboten p006 v...

Verbotsschild, Für Flurförderzeuge verboten

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Für Flurförderzeuge verboten: P006 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.05181 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Für, Flurförderzeuge, verboten, ASR, A1.3, ISO, 7010, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Gabelstapler, Stapler, P006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,83*
€ 4,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 17,33*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1346/62
ab € 2,60*
Ähnlich
Schilder Klar
1346/61
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.