Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M017 - 20 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1410/67
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1410/67
EAN/GTIN:
     4250669468451
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
gebotsschild en iso 7010 m017 atems...

Gebotsschild, Atemschutz benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 20 mm
  • auf Bogen à 16 Stück
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Atemschutz benutzen, M017 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
20.00 mm
Gewicht:
0.00010 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Atemschutz, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Gasmaske, M017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 0,16875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1410/52
ab € 2,77*
Ähnlich
Schilder Klar
1410/61
ab € 0,76*
Ähnlich
Schilder Klar
1410/62
ab € 1,73*
Ähnlich
Schilder Klar
1410/66
ab € 2,60*
Ähnlich
Schilder Klar
1410/72
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.