Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Hausalarm, Folie, langnachleuchtend - 200x200 mm Folie selbstklebend, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1495/87
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1495/87
EAN/GTIN:
     4250669495235
Suchbegriffe:
Brandschutzordnung
Hausalarm
Brandschutzzeichen
Brandschutzschild

Langnachleuchtendes Hinweisschild aus selbstklebender Folie zur Kennzeichnung des Hausalarms in Gebäuden.

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Farben: Blau/Weiß
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • langnachleuchtend - Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01160 kg
Material:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1495/86
ab € 3,66*
Ähnlich
Schilder Klar
1495/88
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.