Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild, Zuluftöffnung für NRA (Natürliche Rauchabzugsanlage) - DIN 4066 - 297x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-150/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     150/62
EAN/GTIN:
     4250669482716
Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen
Zuluftöffnung
NRA
Natürliche

Feuerwehrschild, Zuluftöffnung für NRA (Natürliche Rauchabzugsanlage)

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 105 x 297 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
H�he:
105.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.01004 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rauchabzugsanlage, DIN, 4066, Feuerwehrschild, rwa, zuluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.