Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Rettungsweg Rollstuhlfahrer links E026 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x200x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1531/92
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1531/92
EAN/GTIN:
     4250669486370
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links kunststoff

Rettungszeichen, Rettungsweg Rollstuhlfahrer links E026 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff langnachleuchtend
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Farben: grün/weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Norm: DIN EN ISO 7010
  • Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.06600 kg
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, rettungsweg links schilder klar, ISO, 7010, Fluchtwegschild, Rettungszeichen, Notausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1531/87
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.