Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notausgang abwärts links - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 400x200x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1573/92
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1573/92
EAN/GTIN:
     4250669466532
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...

Rettungszeichen, Notausgang abwärts links

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff langnachleuchtend
  • Maße: 200 x 400 mm
  • Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Notausgang abwärts links - gemäß ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.13200 kg
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe abwärts, Rettungsweg links abwärts, rettungszeichen en iso 7010 e001 notausgang links mit pfeil kunststoff, rettungsweg links treppe abwärts, rettungszeichen en iso 7010 e001 notausgang links mit pfeil 400x200, ISO, 7010, Notausgang, Fluchtwegschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Notausgangsschild, Rettungsweg, Rettungswegschild, Fluchtwegbeschilderung, DIN, 16069
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 16,47*
€ 5,00*
ab € 14,54*
€ 20,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 30,33*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
1573/81
ab € 7,20*
Ähnlich
Widex Selection
1573/86
ab € 5,86*
Ähnlich
Widex Selection
1573/61
ab € 1,91*
Ähnlich
Widex Selection
1573/91
ab € 6,42*
Ähnlich
Widex Selection
1573/71
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.