Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts abwärts
>
Artikel
Rettungszeichen, Notausgang abwärts rechts - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 400x200x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-1576/92
Hersteller:
Schilder Klar
Herst.-Nr.:
1576/92
EAN/GTIN:
4250669466655
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Rettungszeichen, Notausgang abwärts rechts - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Eigenschaften:
Material: Kunststoff langnachleuchtend
Maße: 200 x 400 mm
Farben: grün/weiß
Lochung: 4-fach gelocht
Ecken: spitzeckig
zur Anbringung im Innenbereich
zur Wandmontage geeignet
Norm: DIN EN ISO 7010
Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Laufrichtung: abwärts rechts - DIN ISO 16069
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.13200 kg
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Rettungszeichen & Fluchtwegschilder
>
Fluchtwegschilder gem. ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
>
Rettungszeichen, Notausgang abwärts rechts - ASR
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts
,
Rettungszeichen rechts
,
Rettungsweg rechts Treppe abwärts
,
Rettungsweg rechts abwärts
,
rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil kunststof...
,
notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild
,
rettungsweg rechts abwärts 400x200
,
ISO
,
7010
,
Notausgang
,
Fluchtwegschild
,
Rettungszeichen
,
ASR
,
A1.3
,
Notausgangsschild
,
Rettungsweg
,
Rettungswegschild
,
Fluchtwegbeschilderung
,
DIN
,
16069
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 904
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 16,54*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 30,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 904
Versand:
Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 904
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Alu lnl, 300x150 mm,, Fluchtweg abwärts rechts
Schilder Klar
1576/81
ab € 7,19*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Folie lnl, 300x150 mm, Fluchtweg abwärts rechts
Schilder Klar
1576/86
ab € 5,88*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Folie, 300x150 mm,, Fluchtweg abwärts rechts
Schilder Klar
1576/61
ab € 1,92*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Kunst. lnl, 300x150 mm,, Fluchtweg abwärts rechts
Schilder Klar
1576/91
ab € 6,42*
Ähnlich
KLAR, Rettungsschild, Kunststoff, 300x150 mm,, Fluchtweg abwärts rechts
Schilder Klar
1576/71
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen