Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Feuerlöscher F001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100x100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1581/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1581/60
EAN/GTIN:
     4250669465689
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...

Brandschutzzeichen, Feuerlöscher F001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 100 x 100 mm
  • Grundfarbe: rot/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Feuerlöscher: F001 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00305 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 feuerlöscher 100x100, Brandschutzzeichen, Feuerlöscher, ASR, A1.3, ISO, 7010, Brandschutzschild, F001, Feuerlöschgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 2,09*
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,46*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1581/91
ab € 3,82*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/51
ab € 2,04*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/41
ab € 5,32*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/52
ab € 2,78*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/42
ab € 6,31*
Ähnlich
Schilder Klar
101581/00
ab € 35,82*
Ähnlich
Schilder Klar
1581/89
ab € 9,78*
Ähnlich
Widex Selection
1581/82
ab € 4,83*
Ähnlich
Widex Selection
1581/83
ab € 5,44*
Ähnlich
Widex Selection
1581/88
ab € 2,05*
Ähnlich
Widex Selection
1581/86
ab € 3,19*
Ähnlich
Widex Selection
1581/87
ab € 4,36*
Ähnlich
Widex Selection
1581/61
ab € 1,42*
Ähnlich
Widex Selection
1581/62
ab € 1,68*
Ähnlich
Widex Selection
1581/63
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.