Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderset, Hier kein Hundeklo - Schild, Erdspieß, Verstärkerplatte - 200x300x2.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1593/58
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1593/58
EAN/GTIN:
     4250669480569
Suchbegriffe:
Schilderset
Hier
kein
Hundeklo
Schilderset Hier kein Hundeklo

Schilderset Hier kein Hundeklo, 300x200mm (Größe Schild), 750mm (Pfostenlänge)

Mittig und oberhalb auf dem weißen Schild ist ein schwarzer Hund zu sehen, der sein Geschäft verrichtet. Der Hund wird von einem roten Kreis umrandet. Ein roter Balken, welcher diagonal von oben links nach unten rechts verläuft, überdeckt den Hund. Unter diesem Symbol steht in schwarzer Schrift der Text: "Hier kein Hundeklo". Das gesamte Schild wird von einem schwarzen Rand und einer Lichtkante umgeben.

Mit dem Kombischild "Hier kein Hundeklo" weisen sie Hundebesitzer darauf hin, das auf dieser Fläche keine Hunde erlaubt sind. Dies kann auf Sportplätzen, Liegeflächen oder Kinderspielsplätzen nötig sein, um geltende Hygienevorschriften einzuhalten. Das fertig montierte Schild lässt sich ohne großen Aufwand am Bestimmungsort aufstellen und fällt durch seine Größe und Aufmachung vorbeigehenden Personen direkt auf.

Material Schild: Aluminium, geprägt
Material Pfosten: Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
St�rke:
2.45 mm
H�he:
300.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
1.22080 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.