| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-1593/86 Herst.-Nr.: 1593/86 EAN/GTIN: 4250669466228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungszeichen, Richtungspfeil schräg - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) Eigenschaften: - Material: Folie langnachleuchtend
- Maße: 150 x 150 mm
- Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß
- Lochung: ungelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Zusatzzeichen Richtungspfeil schräg: E006 - ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 150.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Gewicht: | 0.00653 kg | Material: | Folie selbstklebend, langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil 150x150, DIN, EN, ISO, 7010, Richtungspfeil, Fluchtweg, Schild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Rettungsweg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |