Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notausgang, abwärts gehen - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300x150x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1597/41
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1597/41
EAN/GTIN:
     4250669466051
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
rettungszeichen en iso 7010 notausg...
rettungszeichen en iso 7010 notausg...

Rettungszeichen, Notausgang, abwärts gehen - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff langnachleuchtend
  • Maße: 150 x 300 mm
  • Farben: grün/weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Kleber auf der Rückseite
  • Norm: DIN EN ISO 7010
  • Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
  • Laufrichtung: abwärts gehen (Etagenwechsel) gem. DIN ISO 16069
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.08140 kg
Material:
Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 notausgang abwärts kunststoff, ISO, 7010, Notausgang, Fluchtwegschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Notausgangsschild, Rettungsweg, Rettungswegschild, Fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, DIN, 16069, abwärts, gehen, Etagenwechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
1597/81
ab € 7,18*
Ähnlich
Widex Selection
1597/82
ab € 10,71*
Ähnlich
Widex Selection
1597/86
ab € 5,88*
Ähnlich
Widex Selection
1597/89
ab € 9,22*
Ähnlich
Widex Selection
1597/61
ab € 1,92*
Ähnlich
Widex Selection
1597/91
ab € 6,35*
Ähnlich
Widex Selection
1597/94
ab € 9,45*
Ähnlich
Widex Selection
1597/71
ab € 2,26*
Ähnlich
Schilder Klar
101597/00
ab € 45,62*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/93
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.