Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notausgang rechts - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300x150x0.45 mm Aluminium glatt, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1598/81
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1598/81
EAN/GTIN:
     4250669416247
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...

Rettungszeichen, Notausgang rechts - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium langnachleuchtend
  • Maße: 150 x 300 mm
  • Grundfarbe: grün, Symbolfarbe: langnachleuchtend
  • Lochung: 4-fach
  • Ecken: spitzeckig
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Notausgang rechts - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
  • Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
  • Laufrichtung rechts gem. DIN ISO 16069
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.05468 kg
Material:
Aluminium glatt, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil alu, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil 300x150, ISO, 7010, Notausgang, Fluchtwegschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Notausgangsschild, Rettungsweg, Rettungswegschild, Fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, Laufrichtungs, rechts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 7,19*
€ 12,84*
€ 5,00*
ab € 11,29*
€ 16,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 26,28*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
1598/82
ab € 10,70*
Ähnlich
Widex Selection
1598/86
ab € 5,89*
Ähnlich
Widex Selection
1598/87
ab € 9,22*
Ähnlich
Widex Selection
1598/63
ab € 1,92*
Ähnlich
Widex Selection
1598/91
ab € 6,35*
Ähnlich
Widex Selection
1598/92
ab € 9,46*
Ähnlich
Widex Selection
1598/71
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1598/41
ab € 8,22*
Ähnlich
Schilder Klar
101598/00
ab € 45,83*
Ähnlich
Schilder Klar
1598/93
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.