Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Rettungsweg Richtungspfeil
>
Artikel
Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4 - 75x150 mm Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-1671/86
Hersteller:
Schilder Klar
Herst.-Nr.:
1671/86
EAN/GTIN:
4250669489142
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil folie
rettungsweg richtungspfeil
Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4
Eigenschaften:
Material: Folie langnachleuchtend
Maße: 150 x 75 mm
Farben: grün/weiß
Lochung: ungelocht
Ecken: spitzeckig
zur Anbringung im Innenbereich
zur Anbringung auf glatten Oberflächen
Norm: DIN/TR 4844-4
Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
75.00 mm
Gewicht:
0.00653 kg
Material:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Rettungszeichen & Fluchtwegschilder
>
Rettungszeichen gem. ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
>
Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4
Weitere Suchbegriffe:
ISO
,
7010
,
Richtungspfeil
,
Rettungszeichen
,
ASR
,
A1.3
,
DIN/TR
,
4844-4
,
Richtungsangabe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4 - 100x200 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
1671/62
ab € 2,83*
Ähnlich
Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4 - 100x200 mm Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Schilder Klar
1671/87
ab € 5,98*
Ähnlich
Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4 - 100x200x1.5 mm Kunststoff
Schilder Klar
1671/72
ab € 2,90*
Ähnlich
Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4 - 100x200x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend
Schilder Klar
1671/92
ab € 6,98*
Ähnlich
Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4 - 75x150 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
1671/61
ab € 2,43*
Ähnlich
Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4 - 75x150x1.5 mm Kunststoff
Schilder Klar
1671/71
ab € 2,51*
Ähnlich
Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4 - 75x150x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend
Schilder Klar
1671/91
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen