Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4 - 100x200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1672/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1672/62
EAN/GTIN:
     4250669489258
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe

Brandschutzzeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 200 x 100 mm
  • Farben: rot/weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Norm: DIN 4844-4
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00644 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Richtungspfeil, DIN/TR, 4844-4, Brandschutzschild, Richtungsangabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1672/87
ab € 6,08*
Ähnlich
Schilder Klar
1672/72
ab € 2,94*
Ähnlich
Schilder Klar
1672/92
ab € 6,99*
Ähnlich
Schilder Klar
1672/61
ab € 2,41*
Ähnlich
Schilder Klar
1672/86
ab € 4,60*
Ähnlich
Schilder Klar
1672/71
ab € 2,55*
Ähnlich
Schilder Klar
1672/91
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.