Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Feuerwehrzufahrt, Rettungsweg für die Feuerwehr - 500x500x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1738/23
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     WH 5
EAN/GTIN:
     4251783605500
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...

Feuerwehrschild, Rettungswege für die Feuerwehr freihalten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium 2 mm, refl. Typ I
  • Maße: 500 x 500 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/Schriftfarben: rot, schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Symbole: Hochhaus, Leiterwagen
  • Norm: §12 StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
500.00 mm
Breite:
500.00 mm
Gewicht:
1.35000 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Rettungswege, StVO, Feuerwehrzufahrt, Hinweisschild, 2956/23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.