Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Absolutes Haltverbot, Feuerwehrzufahrt, 600 x 400 mm, Aluverbund - 400x600x2 mm Aluverbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1757/17
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1757/17
EAN/GTIN:
     4250669494993
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...

Haltverbotsschild, mit Text Feuerwehrzufahrt

Eigenschaften:

  • Material: Aluverbund 2 mm
  • Maße: 600 x 400 mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
600.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.69600 kg
Material:
Aluverbund
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Feuerwehrzufahrt, DIN, 4066, Feuerwehrschild, Parkverbotsschild, Haltverbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.