| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1764/86 Herst.-Nr.: 1764/86 EAN/GTIN: 4250669495112 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen, Notausstieg mit Fluchtleiter E016 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) Eigenschaften: - Material: Folie langnachleuchtend
- Maße: 150 x 150 mm
- Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß
- Lochung: ungelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Notausstieg mit Fluchtleiter: E016 - ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen: | | Höhe: | 150.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Gewicht: | 0.00685 kg | Material: | Folie selbstklebend, langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E016 Notausstieg Fluchtleiter, alle fluchtwegschilder folie, notausstieg fluchtleiter e016 fluchtwegschild, DIN, EN, ISO, 7010, Notausstieg, Fluchtleiter, Schild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Fluchtweg |
| | |
| |