Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 904-201300/33 Herst.-Nr.: 482319 EAN/GTIN: 4005546403595 |
| |
|
| | |
| Türschild, CrystalSign®, 148 x 210 mm Eigenschaften: - Material: Acrylglas
- Maße: 148 x 210 mm
- Farbe: transparent
- 2 Acrylscheiben dazwischen eine Folieneinlage zum Beschriften
- zur Anbringung im Innenbereich
- zur Wandmontage geeignet
- inkl Montageset
Weitere Informationen: | | Höhe: | 148.00 mm | Breite: | 210.00 mm | Gewicht: | 0.47000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischaufsteller, Tischschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, tischaufsteller a4, einsteckschilder türschild, tischschilder durable, CrystalSign, Türschild, Büroschild, Beschilderungssystem |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 17,52* | € 23,66* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,35* | € 24,69* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 19,51* | € 25,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 18,63* | € 26,11* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,71* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|