Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiereinlagen für Schilder Frankfurt und MADRID Silver Line - 149x148 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-202148/60
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1796
EAN/GTIN:
     4060081700028
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Raumbeschilderung
Papiereinlage für Beschilderungssystem Frankfurt, für das Tür- und Fahnenschild mit den Maßen 148 x 155 mm geeignet. Set = 10 Blatt
Weitere Informationen:
Höhe:
147.50 mm
Breite:
149.00 mm
Gewicht:
0.07000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 6,43*
Lager 904
pro Satz
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 8,82*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 6,00*
ab € 7,44*
€ 11,34*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 12,50*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 12,11*
€ 17,68*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,82*
€ 10,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,99*
€ 9,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,65*
€ 9,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,40*
€ 8,81
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 7,07*
€ 8,41
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 5,72*
€ 6,81
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.