Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 904-204801/23 Herst.-Nr.: 480123 EAN/GTIN: 4005546400037 |
| |
|
| | |
| Türschild, INFO SIGN Eigenschaften: - Materialien:
- Türschild: Aluminium
- Abdeckung: Acrylscheibe
- Maße Schild: 110 x 154 mm
- Für Papiereinleger: 105,5 x 149 mm
- Einlagen können einfach ausgetauscht werden
- Ecken: abgerundet/spitzeckig
- zur Anbringung im Innenbereich
- zur Wandmontage geeignet
- inkl. Montageset
Weitere Informationen: | | Höhe: | 110.00 mm | Breite: | 154.00 mm | Gewicht: | 0.25000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, einsteckschilder türschild, Türschild, Info, Sign, Büroschild, Beschilderungssystem |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,15* | € 11,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,14* | € 11,54* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,91* | € 12,33* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,01* | € 12,59* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,58* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|