Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Artikel
Türschild, KAIRO Easy, weiß, 1 Karton = 5 Stk. - 150x75 mm
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-207000/10
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
10762
EAN/GTIN:
4060081709298
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild, KAIRO Easy 75
Eigenschaften:
Maße: 74,75 x 149,5 mm
Material Grundplatte: ABS
Farbe Grundplatte: weiß
Entspiegelte Abdeckung
Austausch der Papiereinlagen mittels beiliegendem Haftsauger
Montage: Klebenmontage (Klebepad bereits vormontiert)
Karton = 5 Stück
Für Papiereinleger in der Größe: 72,5 x 147,5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
74.75 mm
Breite:
149.50 mm
Gewicht:
0.34000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Beschilderungssysteme
>
Beschilderungssystem, KAIRO Easy
>
Türschild, KAIRO Easy, weiß, 1 Karton = 5 Stk.
Weitere Suchbegriffe:
Türbeschilderung
,
Türbeschilderungssystem
,
Türschilder
,
Türschildersysteme
,
moedel raumschilder
,
raumbeschilderung
,
Türschild
,
Beschilderung
,
Beschilderungssystem
,
Kairo
,
Economy
,
Büroschild
,
Bürobeschilderung
,
Easy
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,94*
€ 42,55*
Lager 904
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 35,21*
€ 47,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,28*
€ 56,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 46,61*
€ 55,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 44,77*
€ 53,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 42,32*
€ 50,36
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 35,21*
€ 41,90
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 7,042* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 904
Versand:
Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 904
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KAIRO Easy Türschild, für Format 147,5 x 147,5 mm, weiß, VE 5 Stk.
Moedel
I2300EASYWV5
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen