Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, PremiumFix, 150 x 150 mm - 150x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-210010/00
Hersteller:
     Consystec
Herst.-Nr.:
     111.303.T
EAN/GTIN:
     4262383470221
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Türschild, PremiumFix

Eigenschaften:

  • Maße: ca. 150 x 150 mm
  • 2 Scheiben thermisch gehärtetes Glas
  • zur Verschraubung mit der Wand
  • inkl. 4 Abstandshalter (Edelstahl) - Ø 13 mm
  • inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.55200 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, raumbeschilderung, türschilder consystec, Türschild, Glastürschild, PremiumFix, Glas, Scheibe, Glasschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.