Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Erste Hilfe gem. DGUV Information 204-001, 595 x 410 mm - 410x595x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-216/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     216/71
EAN/GTIN:
     4250669419026
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Piktogramm Erste Hilfe
Berufsgenossenschaftlicher Aushang Ausgabe: 08/2017

Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204-001 (ehemals BGI 510-1), 595 x 410 mm

Dieser Aushang beschreibt die wichtigsten Schritte bei der Ersten Hilfe, wie zum Beispiel die Beachtung der Grundsätze beim Auffinden einer verletzten Person sowie die fünf wichtigsten "W-Worte" beim Tätigen eines korrekten Notrufs.
Wichtig: Erste Hilfe muss immer wieder trainiert werden!
Eine bildhafte Darstellung gibt außerdem Hilfestellung für den Ablauf der verschiedenen Schritte der Erste- Hilfe- Maßnahmen.
Darüber hinaus gibt dieser Aushang Informationen zum Standort des Erste-Hilfe-Materials im Betrieb und zeigt, wer dort Ersthelfer, Betriebssanitäter oder der zuständige Arzt für die Erste Hilfe ist.

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Umstellung in der Systematik der DGUV hat sich die Bezeichnung der Vorschrift zum 01.05.2014 geändert. Statt BGI 510-1 lautet der offizielle Titel nun Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204-001.

Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
595.00 mm
Breite:
410.00 mm
Gewicht:
0.40252 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 11,32*
€ 19,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 33,05*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
216/61
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.