Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Erste Hilfe E003 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2950/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2950/62
EAN/GTIN:
     4250669422910
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
erste hilfe e003 rettungszeichen fo...

Rettungszeichen, Erste Hilfe E003 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Erste Hilfe: E003 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01218 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe 200x200, ISO, 7010, Erste, Hilfe, Fluchtweg, Schild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, verbandskasten, schild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 3,43*
€ 5,00*
ab € 2,64*
€ 4,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 16,02*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
2950/81
ab € 4,83*
Ähnlich
Widex Selection
2950/82
ab € 5,45*
Ähnlich
Widex Selection
2950/86
ab € 3,19*
Ähnlich
Widex Selection
2950/87
ab € 4,37*
Ähnlich
Widex Selection
2950/84
ab € 1,17*
Ähnlich
Widex Selection
2950/60
ab € 1,03*
Ähnlich
Widex Selection
2950/61
ab € 1,41*
Ähnlich
Widex Selection
2950/91
ab € 3,83*
Ähnlich
Widex Selection
2950/92
ab € 5,07*
Ähnlich
Widex Selection
2950/71
ab € 1,48*
Ähnlich
Widex Selection
2950/72
ab € 1,85*
Ähnlich
Schilder Klar
2950/88
ab € 9,75*
Ähnlich
k.A.
2950/85
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.